メイン画像

WORK-HUNTER-FIT-S 手袋WORK HUNTER FIT ペンギンエース 28708507 WORK-HUNTER-FIT-S 手袋WORK HUNTER FIT ペンギンエース 28708507 WORK-HUNTER-FIT-S 手袋WORK HUNTER FIT ペンギンエース 28708507 WORK-HUNTER-FIT-S 手袋WORK HUNTER FIT ペンギンエース 28708507 WORK-HUNTER-FIT-S 手袋WORK HUNTER FIT ペンギンエース 28708507

手袋WORK HUNTER FIT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28708507 品番WORK-HUNTER-FIT-S
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

手首にゴム糸を使用しているので、手にぴったりフィットします。
耐久性が高く、グリップ力に優れます。
柔らかく、手によく馴染みます。

用途建設、土木、農業、工場、各種一般作業用。 トラスコ品番249-4630 材質ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.3 グレー サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17.2 色(手首部)ピンク ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする