サブ画像〇

IMLTFC203H-L6L フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) ストロングホールド 28708796 IMLTFC203H-L6L フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) ストロングホールド 28708796 IMLTFC203H-L6L フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) ストロングホールド 28708796 IMLTFC203H-L6L フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式) ストロングホールド 28708796

フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 28708796 品番 IMLTFC203H-L6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。

用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。 トラスコ品番239-4486 材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル 長さ(mm)679 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 最大結束径(Φmm)203 引張強度(N)890 最小結束径(Φmm)12.7 適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする