曜日別特売
IMLT152S-C ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールド 28708839

メイン画像

IMLT152S-C ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールド 28708839
IMLT152S-C ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールド 28708839
IMLT152S-C ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールド 28708839
IMLT152S-C ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールド 28708839

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1袋(100本)
長さ(mm)521
最大結束径(Φmm)152
内容量1袋(100本)注文コード28708839品番IMLT152S-C
参考基準価格(税別)¥31,980販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。

用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。トラスコ品番239-2991材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)521幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)152引張強度(N)556最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする