サブ画像〇

IMLT69H-L6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28709015 IMLT69H-L6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28709015 IMLT69H-L6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28709015 IMLT69H-L6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28709015

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 28709015 品番 IMLT69H-L6L
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。

用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。 トラスコ品番239-4509 材質ステンレス(SUS316L) 長さ(mm)259 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 シルバー 高さ(mm)6.35 タイプステンレスバンド 使用温度範囲(℃)-60〜538 最大結束径(Φmm)69 使用バンド(mm)なし 引張強度(N)890 最小結束径(Φmm)12.7 適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする