サブ画像〇

IMLT152H-L6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28709040 IMLT152H-L6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28709040 IMLT152H-L6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28709040 IMLT152H-L6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28709040

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 28709040 品番 IMLT152H-L6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。

用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。 トラスコ品番239-2995 材質ステンレス(SUS316L) 長さ(mm)521 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.25 シルバー 高さ(mm)6.35 タイプステンレスバンド 使用温度範囲(℃)-60〜538 最大結束径(Φmm)152 使用バンド(mm)なし 引張強度(N)890 最小結束径(Φmm)12.7 適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする