曜日別特売
YHI-MKBT-06030 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709085

メイン画像

YHI-MKBT-06030 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709085
YHI-MKBT-06030 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709085
YHI-MKBT-06030 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709085

YAHATA 丸カンボルト スチール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ねじ径M6寸法H(mm)30注文コード28709085品番YHI-MKBT-06030
参考基準価格(税別)¥95販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75

ナットが付いて使いやすいです。

用途
木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。
トラスコ品番239-7941材質スチール、表面処理:ユニクロめっき質量(g)18.4寸法L(mm)15寸法H(mm)30ねじ径M6寸法A(mm)6寸法D(mm)15寸法B(mm)25使用荷重(kN)0.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28709085
2025-10-28
用途: 棚を吊り下げる
有限会社魚利

価格の割にはしっかりと出来てます
強度の余り必要が無いので充分です

2025-03-17
用途: 軽量物の吊下げ
建設業・工事業

まだ購入前ですが、寸法表記がわかりにくい。
商品説明にはあって、図にはそれがどこを示しているのかわからない。
安いものだから手を抜いているのか?

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする