曜日別特売
YHI-MKBT-12100 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709146

メイン画像

YHI-MKBT-12100 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709146
YHI-MKBT-12100 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709146
YHI-MKBT-12100 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709146

YAHATA 丸カンボルト スチール

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本ねじ径M12寸法H(mm)100注文コード28709146品番YHI-MKBT-12100
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ナットが付いて使いやすいです。

用途
木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。
トラスコ品番239-7944材質スチール、表面処理:ユニクロめっき質量(g)181寸法L(mm)32寸法H(mm)100ねじ径M12寸法A(mm)12寸法D(mm)32寸法B(mm)60使用荷重(kN)0.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28709085
2025-10-28
用途: 棚を吊り下げる
有限会社魚利

価格の割にはしっかりと出来てます
強度の余り必要が無いので充分です

2025-03-17
用途: 軽量物の吊下げ
建設業・工事業

まだ購入前ですが、寸法表記がわかりにくい。
商品説明にはあって、図にはそれがどこを示しているのかわからない。
安いものだから手を抜いているのか?

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする