メイン画像

JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ねじの呼びM16 注文コード28709180 品番TP-1610-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はねじの呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。

用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 トラスコ品番248-0889 材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロ 厚さ(mm)取付物:10 全長(mm)100 下穴径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)40 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)31 剪断最大荷重(kN)65.7 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする