メイン画像
京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 光学測定器
京葉光器(LEAF)の ルーペ/拡大鏡
京葉光器(LEAF)の ポケットルーペ
非球面ルーペ 3.5x
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28709207
品番
6082-BK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。
軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。
穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。
用途
検査、観察、読書などに。
トラスコ品番
249-2534
材質
レンズ/アクリル、収納部/ビニール
幅(mm)
59
色
ブラック
高さ(mm)
9
奥行(mm)
59
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
Φ45
注意
※失明する危険がありますので太陽や強い光を直接見ないでください。
※火災の恐れがありますので直射日光の当たる場所に放置しないでください。