メイン画像
Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
カモグライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
28709408
品番
6946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
指でつまんで小さくする必要がありません。
耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。
手袋をしながら装着可能です。
用途
アウトドアでの騒音対策に。
トラスコ品番
244-7899
材質
発泡ウレタン、ポリプロピレン
色
ミリタリー
サイズ
フリー
コード
有(720mm)
NRR値
30(dB)