メイン画像
新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの ガストーチ・トーチバーナー
新富士 スライドガストーチ(充てん式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28709487
品番
RZ-520CBK
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。
カセットガスより充填可能です。
使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途
小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番
256-5279
寸法(mm)
幅38×奥行18×高さ115〜185
色
黒
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80