メイン画像
Vikan(ヴァイカン)
パドルスクレーパー 7013
商品レビューを投稿する
内容量
1個
1個
1本
色
グリーン
グリーン
ブルー
青
レッド
ホワイト
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28709514
品番
70132
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリエチレン製で柔らかく曲面にもなじみやすい仕様です。
用途
大きな回転釜から鍋などの食品の攪拌や削ぎ落しに。
トラスコ品番
251-7595
材質
ポリエチレン
幅(mm)
110、すくい部:110
厚さ(mm)
3~7
全長(mm)
210
色
グリーン
耐熱温度(℃)
80