メイン画像

Pass-Thru圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28709968 品番VDV226-005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。
Pass-Thruは圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。
圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます。
本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます。

用途
RJ45コネクタの圧着に
データケーブルの切断に
トラスコ品番251-1403 材質スチール 全長(mm)140 適合ケーブルCAT5e、CAT6 適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A 適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
注意
※Pass-Thru[[TM上]]専用の圧着工具です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする