メイン画像
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研削(グラインダー)
ヤナセ(柳瀬)の マイクログラインダー
ミニコングRX用ハンドピース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28710564
品番
YWE-RX3
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。
低速時でも扱いやすい高トルクです。
高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
トラスコ品番
250-4179
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
160
電源(V)
100〜120
消費電力(W)
210
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
外径(Φmm)
27
チャック内径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大トルク(N・cm)
7.2