メイン画像
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨(空圧)
ヤナセ(柳瀬)の エアーベルトサンダー
”ペッタンサンダー”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28710589
品番
AGA-12B-2
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ギアレス仕様のエアグラインダーです。
振動が少なく回転がスムーズです。
軽いので疲れにくいです。
ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品
交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個
トラスコ品番
250-4186
全長(mm)
188
高さ(mm)
77
奥行(mm)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.45
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応