メイン画像
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨(空圧)
ヤナセ(柳瀬)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28710598
品番
AGBS-10-2
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。
ビルトインレギュレーターで手元調整です。
握りやすい最新デザインです。
付属品
カプラ(Rc1/4)1個、レギュレーター1個、六角レンチ(2.3.4mm)各1個
トラスコ品番
250-4183
全長(mm)
320
高さ(mm)
105
奥行(mm)
79
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
使用空気圧力(MPa)
0.6、統合:0.6
ベルト速度(m/min)
1350
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気口
後方
ベルト寸法(mm)
10×330
ホース取付口
Rc1/4