メイン画像

ベルトサンダー10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28710607 品番 AGBS-20-2
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。
ビルトインレギュレーターで手元調整です。
握りやすい最新デザインです。

付属品カプラ(Rc1/4)1個、レギュレーター1個、六角レンチ(2.3.4mm)各1 トラスコ品番250-4181 全長(mm)397 高さ(mm)125 奥行(mm)107 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6 ベルト速度(m/min)2740 空気消費量(m3/min)0.48 排気口後方 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする