※胸ペン差し付ダブルポケット

E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710755 E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710755 E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710755 E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710755

長袖ブルゾン E037

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28710755 品番 E037
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

JIS適合帯電防止素材

ネイビー サイズS 機能帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品 混率(%)ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65) 仕様胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット、脇シャーリング 種別長袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)52 着丈(cm)60 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28710606
2024-03-12
用途:
男性社員の執務室用
サービス業

執務室の中での着用なので生地が薄くて動きやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする