メイン画像
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
T型ハンドルトルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
70
トラスコ品番
249-9536
材質
軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
注文コード
28710774
品番
365006050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。
グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途
超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
トラスコ品番
249-9536
材質
軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
70
軸長(mm)
35
全幅(mm)
40
刃先
T6