メイン画像

T型ハンドルトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)80 トラスコ品番249-9540 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 注文コード28710835 品番365020050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は全長・トラスコ品番・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。
グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。

用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。 トラスコ品番249-9540 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)80 軸長(mm)45 全幅(mm)40 刃先T20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする