代表画像

ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)179 刃先[[-]]2.5 注文コード28710930 品番320N025075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長・刃先など8種類から選べます 他の種類を見る

マイナスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。

トラスコ品番249-4312 材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼 全長(mm)179 軸長(mm)75 先端厚さ(mm)0.4 刃先[[-]]2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする