メイン画像

ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28711079 品番 323N030075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

六角ねじ用絶縁ドライバーです。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。

トラスコ品番249-4326 材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼 全長(mm)179 対辺(mm)3 軸長(mm)75 対辺寸法(mm)3 刃先3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする