メイン画像
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 絶縁ドライバー
ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28711088
品番
323N040075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
六角ねじ用絶縁ドライバーです。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
トラスコ品番
249-4329
材質
ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
186
対辺(mm)
4
軸長(mm)
75
対辺寸法(mm)
4
刃先
4