メイン画像
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 水性ボールペン
ペンテル エナージェルキャップ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
青
注文コード
28711219
品番
BL60-C
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速いエナージェルインキ採用です。
軽くなめらかな書き味です。
リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
トラスコ品番
248-9302
材質
後軸・頭冠:再生PC グリップ:エラストマー クリップ:鉄 キャップ:PC 前軸:AS
方式
キャップ式
芯径(mm)
1
インク色
青
色(本体)
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応