メイン画像
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 水性ボールペン
ハイブリッド リフィル KF5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28711474
品番
KF5-B
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
水性ゲルインキボールペンです。
筆跡は耐水、耐光性です。
トラスコ品番
247-5346
材質
軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス
芯径(mm)
0.5
インク色
赤
繰り返し・詰め替え
対応