画像準備中

ハイブリッド リフィル KF5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28711490 品番 KF5-C
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

水性ゲルインキボールペンです。
筆跡は耐水、耐光性です。

トラスコ品番247-8471 材質軸:ポリプロピレン(PP)、ペン先:ステンレス 芯径(mm)0.5 インク色 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする