代表画像
GROZ
GROZの 水道・空調配管用工具
GROZの 配管用レンチ
GROZの ベルトレンチ
ナイロンストラップレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28711517
品番
STW/12G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。
ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途
オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。
トラスコ品番
256-2339
材質
ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
全長(mm)
310
ベルト幅W×長さL(mm)
27×914
ストラップ幅(mm)
27
くわえられる管径(Φmm)
外径:50〜230
ストラップ長(mm)
914
くわえられる呼び寸法
200A