代表画像
GROZ
GROZの 水道・空調配管用工具
GROZの 配管用レンチ
GROZの ベルトレンチ
ナイロンストラップレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28711526
品番
STW/18G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。
ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途
オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。
トラスコ品番
256-2338
材質
ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
全長(mm)
468
ベルト幅W×長さL(mm)
44×864
ストラップ幅(mm)
44
くわえられる管径(Φmm)
外径:50〜203
ストラップ長(mm)
864
くわえられる呼び寸法
175A