メイン画像
ノガ
Vブロックマグネットセット アームタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
使用可能径(Φ)
8~65
8~52
8~65
吸着力(N)
300(上面)800(底面)
300(上面)600(底面)
300(上面)800(底面)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28711700
品番
VB1400
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途
製品の加工および検査用。
トラスコ品番
257-9556
セット内容
VB1004+NF60103
幅(mm)
70
高さ(mm)
95
奥行(mm)
120
クランプ範囲(mm)
Φ8~65
吸着力(N)
300(上面)800(底面)
使用可能径(Φ)
8~65
ねじサイズ
M5(内径)
注意
※テストインジケーターおよびダイヤルゲージは別売です。