メイン画像

ダブルエンドピンバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28711736 品番PVD/02A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。
両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0〜0.08mmおよび2.5〜3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8〜1.6mmおよび1.6mm〜2.5mmのワークを保持します。

用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。 トラスコ品番243-3785 材質工具鋼 全長(mm)100 適合サイズ(mm)0〜3.2 先端径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする