メイン画像
GROZ
GROZの のこぎり
GROZの のこぎり替刃
GROZの ハンドソー用
ハックソーブレード クロム鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
28711867
品番
HB/C/03/ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
鉄パイプの切断に。
トラスコ品番
240-9957
材質
クロム鋼
全長(mm)
300
刃長(mm)
300
山数
18