メイン画像
GROZ
GROZの 作業灯
GROZの ワークランプ・ハンドランプ
GROZの 充電タイプワークランプ
LED充電式ロングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28712016
品番
LED/351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
USB充電式のLEDライトです。
明るさ3段階調整可能です。
長さを1200〜1760mmで調整ができます。
付属品
専用充電アダプター
トラスコ品番
255-9228
幅(mm)
75
全長(mm)
1212
タイプ
USB
電源(V)
専用充電池(内蔵)
消費電力(W)
15
充電時間
4
明るさ(Lm)
1000(強)/700(中)/500(弱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
3時間