メイン画像

オイル用ビーカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28712095 品番 JUG/250G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。
高い光学的な透明度です。
人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。
酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。
電子レンジ対応です。

用途産業自動車DIY トラスコ品番256-7235 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)85 容量(mL)250 高さ(mm)95 奥行(mm)115 外径(Φmm)84 危険物の類別非危険物 目盛間隔(mL)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28712086
2023-09-12
用途:
混合燃料のオイル量計測のため

安価で良い商品です。「50:1」の混合燃料を1度に5Lまで作ることができますので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする