※胸ペン差し付ダブルポケット
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E038
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ベージュ
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ロイヤルブルー
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28712137
品番
E038
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
JIS適合帯電防止素材
色
ベージュ
サイズ
L
機能
帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品
混率(%)
ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080