メイン画像

クーラントミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28712208 品番 CMX/1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。
正確で均一な混合率です。
アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。
ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。
逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。
ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。
実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。
手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。

トラスコ品番256-8727 材質本体:アルミニウム、部品:アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅう、アセタール、PVC、ニトリルゴム、ポリプロピレン 呼び寸法1/2 流量(L/min)18.3 ホース長さ(mm)1000 混合比0〜11% チューブ長さ(mm)サクション:900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする