メイン画像
アラオ
アラオの 日用雑貨
アラオの ラック・フック
マルチハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28712226
品番
AR-1223
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
差し込むだけで取り付け、外すときも上方向に上げるだけです。
最大5つまでのホウキ等が設置可能です。
樹脂製で軽量です。
用途
ホウキ・チリトリなどをきれいに並べて整理整頓するときに。
トラスコ品番
257-9922
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
410
摘要
5本掛
高さ(mm)
60
奥行(mm)
95
ホルダー数
5