メイン画像

手袋ポリスジャパンG-201

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード28712278 品番G-201-BK-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,778 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

国産素材を使用し、従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。
手のひら部分にアテを施し、耐久性もバツグンです。
手首のマジックで手に素早くフィットします。
甲部分には通気性に優れるフィールドセンサー[[R下]]を採用し、快適性を最優先したグローブです。

用途作業用。 トラスコ品番321-9464 材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン 厚さ(mm)1.6 ブラック サイズM 全長(cm)21.7 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)17.5 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする