メイン画像

手袋ポリスジャパンG-201

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28712287 品番 G-201-BK-L
参考基準価格(税別)¥4,778 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

国産素材を使用し、従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。
手のひら部分にアテを施し、耐久性もバツグンです。
手首のマジックで手に素早くフィットします。
甲部分には通気性に優れるフィールドセンサー[[R下]]を採用し、快適性を最優先したグローブです。

用途作業用。 トラスコ品番321-9419 材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン 厚さ(mm)1.6 ブラック サイズL 全長(cm)22.4 中指長(cm)9.7 手のひらまわり(cm)18 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする