メイン画像
西敬(イカリボシ)
西敬(イカリボシ)の 荷札・デリバリーパック
西敬(イカリボシ)の 荷札シール
抗菌番号札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28712314
品番
BN-SNK
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
いつでもキレイ・抗菌Ag+配合です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
仕様
キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き
トラスコ品番
255-7200
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
色
乳白
質量(g)
342
内容
小サイズ
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3
注意
※彫刻加工はできません。