B1776760BSB3750 LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス) 28712418

メイン画像

B1776760BSB3750 LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス) 28712418
B1776760BSB3750 LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス) 28712418

LENOX バンドソー替刃 Clpro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5本)全長(mm)3750山数2/3注文コード28712418品番B1776760BSB3750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番256-2078適合機種ハイコーキ(旧日立)CB-32F、CB-32FA、CB-32FB材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)3750山数2/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする