メイン画像

LENOX バンドソー替刃 Clpro

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)3750 山数3/4 注文コード28712436 品番B1776821BSB3750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は全長・山数など7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
鉄〜ステンまで被削材を選ばないブレードです。
バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番256-2080 適合機種ハイコーキ(旧日立)CB-32F、CB-32FA、CB-32FB 材質M42コバルトハイス 幅(mm)27 厚さ(mm)0.9 全長(mm)3750 山数3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする