メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの タップスター
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
28712549
品番
STP-1270-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
付属品
ソケット1本
トラスコ品番
261-5544
材質
ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)
取付物:1〜27
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
50
最大引張荷重(kN)
18
ねじの呼び
M12