メイン画像

JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 28712558 品番 STP-1290-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

インパクトドライバーで簡単に施工できます。

付属品ソケット1本 トラスコ品番261-5535 材質ステンレス(SUS410) 厚さ(mm)取付物:1〜27 全長(mm)90 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)50 最大引張荷重(kN)18 ねじの呼びM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする