メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの タップスター
JPF ブルームスタッド スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
28712576
品番
BM-1242P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途
適合材:角パイプ等に
トラスコ品番
261-5536
全長(mm)
42
ねじ長さ(mm)
30
ねじの呼び
M12