メイン画像
E-CON
E-CONの ゴミ箱
E-CONの ペール・バケツ型ゴミ箱
ペダル式ダストボックス フタ #37 808344
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28712664
品番
80834401BRGL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フタが左右に開く構造です。
フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。
手で開閉も可能です。
同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
トラスコ品番
261-8211
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラウン
高さ(mm)
561
奥行(mm)
422
容量(L)
37
間口(mm)
283
フタの種類
ペダル式