メイン画像
E-CON
E-CONの ゴミ箱
E-CONの ペール・バケツ型ゴミ箱
ペダル式ダストボックス フタ #37 808344
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
28712689
品番
80834401BKGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フタが左右に開く構造です。
フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。
手で開閉も可能です。
同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
トラスコ品番
261-8213
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
高さ(mm)
561
奥行(mm)
422
容量(L)
37
間口(mm)
283
フタの種類
ペダル式