メイン画像

80835001BRGL ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350 E-CON 28712698 80835001BRGL ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350 E-CON 28712698

ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28712698 品番 80835001BRGL
参考基準価格(税別)¥14,840 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

フタが左右に開く構造です。
フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。
手で開閉も可能です。
同じサイズは並べて使える連結機能付きです。

トラスコ品番261-8210 材質ポリプロピレン(PP) ブラウン 高さ(mm)661 奥行(mm)508 容量(L)70 間口(mm)338 外寸法・幅(mm)338 外寸法・高さ(mm)661 外寸法・奥行(mm)508 フタの種類ペダル式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
施設内清掃
教育・研究機関

このような色目はなかなか無く、探していました。部屋の雰囲気とマッチし、ごみ箱として置いていても、目立たず良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする