メイン画像

LED-185 充電式LEDワークライト GROZ 28712750 LED-185 充電式LEDワークライト GROZ 28712750 LED-185 充電式LEDワークライト GROZ 28712750 LED-185 充電式LEDワークライト GROZ 28712750 LED-185 充電式LEDワークライト GROZ 28712750 LED-185 充電式LEDワークライト GROZ 28712750

充電式LEDワークライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28712750 品番LED-185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。
明るさを無段階調節できます。
LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。
折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。
LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。

付属品USBケーブル トラスコ品番349-4561 材質ABS樹脂 幅(mm)46 厚さ(mm)6(ライト部) オレンジ 高さ(mm)158 奥行(mm)31 電源(V)USB充電(type-c) 充電時間4時間 明るさ(Lm)400 最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする