メイン画像
アラオ
アラオの 水道・空調配管用工具
アラオの 止水プラグ
みずはり玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28712874
品番
AR-2917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。
3サイズのドレインにセットできます。
用途
防水施工時の水張り試験用ボール
適合
100、125、150用
トラスコ品番
255-0669
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
2.4
摘要
100、125、150用
注意
※みずはり玉だけで確実に水が止まらない場合があります。
※必要に応じてコーキング材をご使用ください。
※使い切りで、繰り返しの使用はできません。