メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの スタッキングボックス
積み重ねケース ナチュラルストックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28712899
品番
NST-30WH
参考基準価格(税別)
¥1,454
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コロ付で、移動が簡単です。
積み重ね可能なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
ハンドル付きなので持ち運びしやすいです。
トラスコ品番
261-3104
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
容量(L)
28.4
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×345×300
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×265×275
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
340
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
355
有効内寸法・奥行(mm)
265
有効内寸法・高さ(mm)
275